Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6R. Número de serie 6SR-2996. Capacidad nominal: 240 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,29 gal. Motor estadounidense, 7,5 hp, 1500/1800 rpm, 208/220 V, 23,0/22,3-21,0 amperios, 50/60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP302.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6R
  • Número de serie: 6SR-2996
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente