Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6R. Número de serie: H-6034-94. Capacidad nominal: 150 gpm a 800 rpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 29 gpm. Motor con módulo de velocidad variable Reeves, tamaño: 331, relación: 6,2, velocidades de salida: 520 rpm máximo, 104 rpm mínimo. Piezas completas intercambiables. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS001.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6R
  • Número de serie: H-6034-94
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente