Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor General Electric, 5 hp, 1155 rpm, 230/460 V. Las aplicaciones típicas incluyen: cócteles de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas y champús. Entrada/salida: (2) Línea 'S' de 3 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN103).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAKD310.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS
  • Número de serie: 100096345-0700
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente