Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

1994 Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Material de construcción: acero inoxidable 316. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Las bombas rotativas de la serie "R" incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado para uso en aplicaciones sanitarias. Motor Baldor: 5 hp. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN103).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP8111
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS
  • Número de serie: H-6993-94
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente