Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R2. S/N: 10876. Capacidad: 2,2 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,015. Motor eléctrico Reliance SXE, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad eléctrico Reliance, relación: 11,4, rpm finales: 151,3 rpm, torsión: 865 lb-in. La cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 1 ½ pulgada de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF445.3
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R2
  • Número de serie: 10876
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente