Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R2R. Número de serie: H1831. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad: 4 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,015 gal. Motor eléctrico Reliance, ¾ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Impulsión del motor, relación: 5,6, rpm finales: 308. Las bombas rotativas de la serie "R" incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados versátiles y resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado para uso en aplicaciones sanitarias. Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable 316 con sellos de calidad alimentaria y materiales de rotor que no imparten olores ni afectan los sabores. Todas las piezas son intercambiables y reemplazables en el campo. Entrada/salida de la bomba: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea 'S'. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL253.4
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R2R
  • Número de serie: H1831
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente