Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10

Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10

Bomba de Desplazamiento Positivo de Acero Inoxidable APV Crepaco. Modelo: M3-107-10. S/N: PP-0996-0299. MAWP: 145 psig. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM1069.10
  • Fabricante: APV
  • Modelo: M3-107-10
  • Número de serie: PP-0996-0299
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Presión máxima MAWP (PSI): 145
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente