Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1 HP, 0,575 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1 HP, 0,575 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Tamaño: R1R. N/S: G-8832. Capacidad: 0,575 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,01. Opción de sello: simple mecánico. Motor Leeson, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor, relación: 60 a 1, velocidad final: 57,5. Completa intercambiabilidad de piezas. Las bombas de la Serie R ofrecen un fácil desmontaje y limpieza de componentes húmedos, así como un bajo mantenimiento. Las aplicaciones típicas de estas bombas son: cócteles de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Base de acero inoxidable. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL267.3a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R1R
  • Número de serie: G-8832
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
  • Galones máximos por minuto GPM: 0.575
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.01
  • Relación de transmisión: 0.6
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 57.5
  • RPM de velocidad máxima: 58
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Línea S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2,6/1,3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 28
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1 HP, 0,575 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente