Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1,5 HP, 3,5 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1,5 HP, 3,5 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R1R. S/N: 20086. Capacidad: 3,5 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,01 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1750 rpm, 180 V (inducido) -100/200 V (campo), 7,4 amperios (inducido) -0,96/0,48 amperios (campo). Accionamiento por motor en ángulo recto, relación 5, 350 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas. Ancho x 1 pie 5 pulgadas alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF446.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R1R
  • Número de serie: 20086
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
  • Galones máximos por minuto GPM: 3.5
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.01
  • Relación de transmisión: 0.5
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 35
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Dependencia
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180-100/200
  • Amperios de motor: 7,4-0,96/0,48
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV R1R (1,5 HP, 3,5 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente