Bomba de desplazamiento positivo APV R3BS y patín de tanque de equilibrio

Bomba de desplazamiento positivo APV R3BS y patín de tanque de equilibrio

Bomba de desplazamiento positivo APV R3BS y patín de tanque de equilibrio. Modelo: R3BS. Número de serie: H-6911-94. Capacidad de bombeo: 17,8 gpm. Capacidad máxima: 36 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento: 6,40 gpm/100 rpm. Opción de cierre: doble mecánico con lavado. Motor Reliance S-2000, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 6,4-6,4/3,2-3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Master XL, relación 6.2, torque de 835 lb-in, máx. hp de entrada 3.88, rpm finales: 278. (2) tanques de 13 gal con 15-1/2 pulgadas de diámetro. cubiertas superiores y dos de ¾ pulg. de diámetro. Entradas de línea S. Mezclador portátil Lightnin, modelo: SIU05T, S/N: 95/800000, (3) 8 pulg. hélices. Motor eléctrico Reliance, 1/15 hp, 1600 rpm, 115 V, 1,1 amperios, 60 Hz. Montado en marco de acero inoxidable. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Entradas: (3) 1 pulg. de diámetro. alimentaciones de tanques. Salidas: (1) Conexión en forma de S de 1 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 38 ½ pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tLXBK003.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: R3BS
  • Número de serie: H-6911-94
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV R3BS y patín de tanque de equilibrio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente