Bomba de desplazamiento positivo APV R4RHD (15 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV R4RHD (15 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: R4RHD. Número de serie: R4R-25435. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 160 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm. Las bombas APV Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene un cuerpo estándar de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Su cubierta ventilada limita la presión de descarga en un ajuste predeterminado. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 7 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 8 ½ pulg. Boston Gear Drive. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DGPD119.3
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R4RHD
  • Número de serie: R4R-25435
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 160
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.175
  • RPM de velocidad máxima: 900
  • Presión máxima MAWP (PSI): 150
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 40/20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 26
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV R4RHD (15 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente