Bomba de desplazamiento positivo APV R4RIHD (7,5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV R4RIHD (7,5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo APV. Modelo: R4RIHD. El caudal de la bomba nueva es de 160 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor de transmisión 35, relación 5:1, 1750 rpm, 8998 de torque. Motores eléctricos estadounidenses de 7,5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 voltios, 25,0/12,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Rotores incluidos en la bomba. Entradas: (1) línea S de 4 pulgadas, (2) línea S de 2 pulgadas. Salida: (1) línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 10 ½ pulgadas de largo x 1 pie 10 ¼ pulgadas de ancho x 1 pie 11 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIBI147G.10
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R4RIHD
  • Número de serie: PP-2401-0699
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
  • Galones máximos por minuto GPM: 160
  • Relación de transmisión: 5.1
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • # Sumideros: 3
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Línea S
  • Entrada/Salida 3: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 2
  • Tipo de entrada/salida 3: Línea S
  • Entrada/Salida 4: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 3
  • Tipo de entrada/salida 4: Línea S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Motor eléctrico estadounidense
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 25,0/12,5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 58.5
  • Ancho (pulgadas): 22.25
  • Altura (pulgadas): 23.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV R4RIHD (7,5 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente