- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV R6
Bomba de desplazamiento positivo APV R6. Modelo 6UR. N/S: B-2971. El caudal de una bomba nueva es de 120 gpm a rpm máximas de 900. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba tiene juntas tóricas. La unidad se puede cambiar para adaptarla a su aplicación. Motorreductor SEW Eurodrive. Motor: 3 hp, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 1700 rpm, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios: relación 12,50, 136 rpm finales. Entrada/salida: (2) accesorios de asiento biselado de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: NOIP1201
- Fabricante: APV
- Modelo: 6UR
- Número de serie: B-2971
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










