Bomba de desplazamiento positivo APV R6R

Bomba de desplazamiento positivo APV R6R

Bomba de desplazamiento positivo APV R6R. Modelo: R6R. N/S: H-3162. Capacidad de bombeo: 15 gpm a 82 rpm. Capacidad máxima: 150 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 29 gpm. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive, relación 31,4, 28/84 rpm (mín./máx.) Intercambiabilidad completa de piezas. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERCS001B.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6R
  • Número de serie: H-3162
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV R6R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente