Bomba de desplazamiento positivo APV

Bomba de desplazamiento positivo APV

Bomba de desplazamiento positivo APV. Modelo: 6R+BS. El caudal de la bomba nueva es de 260 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. US Electrical Motors Co. 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 v, 14,2-12,8/6,4 a, 60 Hz, trifásico. Unidad Dodge APG: 10 hp, 230.26 rpm, 2630 torque, relación 7.600. (2) rotores de lóbulos de goma de 5-5/8 pulg. Montado en base de acero inoxidable. Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN133).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC152.7
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6R+BS
  • Número de serie: P-6755-0997
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente