- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R
Bomba de desplazamiento positivo APV. Modelo: R6R. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Leroy-Somer: 7,5 CV, 1740 rpm, 208/230/460 V, 20,6/19,2/9,6 A, 60 Hz, trifásico. Motor Leroy-Somer: relación 3,95, 443 rpm finales. (2) Impulsores de caucho de 5-5/8 pulg. Base de acero dulce montada. Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SCJC163.11
- Fabricante: APV
- Modelo: R6R
- Número de serie: G-8768
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










