Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial Baldor: 7,5 hp, 1760 rpm, 208-230/460 v, 21,4-20,4/10,2 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de goma de 5-5/8 pulg. (1) Reductor de engranajes helicoidales Viking Pump, Inc.: pieza no: 3-551-003-419-GD. (1) Interruptor de desconexión Hubbell: Cat. no. HBLDS3, 30 A, 600 VCA Máx. Base de acero dulce. Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC164.11
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS
  • Número de serie: P-8192-0298
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente