Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 80 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica (ACN110).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS276.4
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente