Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R. Modelo: R6BS. N/S: PP-1988-0499. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación reductora: 6,2. Revoluciones finales: 280. Entradas/Salidas: (2) Accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies ½ pulgadas de alto (ACN110).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS280.12
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6BS
  • Número de serie: PP-1988-0499
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV Serie R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente