Bomba de desplazamiento positivo APV

Bomba de desplazamiento positivo APV

Bomba de desplazamiento positivo APV. Modelo: R3R. N/S: H-3470. (2) rotores de 3-3/4 pulg. (1) Entrada acme de 1-1/2 pulg. (1) Salida acme de 1-1/2 pulg. Panel de control Horsforth de Don Ltd: Ref. D17363, Tipo 1: solo para uso en interiores, voltaje de suministro de 24 VCC, Fases N/A, Frecuencia N/A, Carga completa 4 W, Clasificación del motor más grande N/A. (2) Controles de presión tipo Nema 1 Boletín 836 de Allen Bradley dentro del panel de control. Cose el motor Eurodrive Inc. con una relación de 28,93, rpm de entrada 460-2290/16-80 rpm de salida, 1.270 de torsión. Motor Sew Eurodrive Inc. de 2 Hp, 460-2290 rpm, 230/460 voltios, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-3/8 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIBI102.4
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R3R
  • Número de serie: H-3470
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente