Bomba de desplazamiento positivo APV/Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo APV/Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo APV / Crepaco serie R. Modelo: 6R. Motor eléctrico estadounidense, 5 CV, 1140 rpm. Polea conductora: 6-3/4 pulgadas de diámetro. Polea conducida: SIN POLEA. Relación: 2,83. Revoluciones finales: 403. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 5-1/8 pulgadas de largo x 1 pie 4-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC033.4
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6R
  • Número de serie: 8052
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo APV/Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente