Bomba de desplazamiento positivo Blackmer Dover LGL 1-1/2 (2 HP, 37 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Blackmer Dover LGL 1-1/2 (2 HP, 37 GPM máx.)

Bomba de gas licuado de paletas deslizantes Blackmer Dover. Modelo: LGL 1-1/2. S/N: Caudal para una bomba nueva: 37 gpm. Motor Industrial Baldor: 2 hp. Diseñadas para requisitos de capacidad media, como el dispensador automático de propano y aplicaciones de llenado de botellas a múltiples escalas, la serie de bombas LGL tiene válvulas de alivio integradas para proteger los sistemas de tuberías aguas abajo mediante el uso de válvulas de derivación externas para establecer la presión de descarga. El LGL también cuenta con un revestimiento de supresión de cavitación rediseñado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN26-87).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF211.6
  • Fabricante: Blackmer Dover
  • Modelo: LGL 1-1/2
  • Número de serie: 217008l
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 37
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: `
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 16
  • ACN: 26-87
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Blackmer Dover LGL 1-1/2 (2 HP, 37 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente