Bomba de desplazamiento positivo Burgess Manning (7,5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Burgess Manning (7,5 HP)

Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo de Burgess Manning. Motor Louis Allis, 7,5 hp, 1760 rpm, 208-220/440 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 212
  • Fabricante: Burgess Manning
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Louis-Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 20/10
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 48
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Burgess Manning (7,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente