Bomba de desplazamiento positivo Chemcom 1170-90-T3D y 1120-90-T3D (1 HP, 250 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Chemcom 1170-90-T3D y 1120-90-T3D (1 HP, 250 GPM máx.)

Bombas rotativas Chemcom. Modelos: 1170-90-T3D y 1120-90-T3D. S/N: 22843 y 21028. Capacidad: 250 gpm @ 35 psig (sn: 22843) y 8 gpm @ 100 psig (sn: 21028). Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz. Módulo de velocidad variable Reeves, máx. 3320 y mín. 644. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: 1-1/2 pulg. NPT, (1) puerto de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA932.2a
  • Fabricante: Chemcom
  • Modelo: 1170-90-T3D and 1120-90-T3D
  • Número de serie: 22843 and 21028
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 250
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.5
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 53.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Chemcom 1170-90-T3D y 1120-90-T3D (1 HP, 250 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente