Bomba de desplazamiento positivo Corken Coro Flo DL14CF6B (3 HP, 38 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Corken Coro Flo DL14CF6B (3 HP, 38 GPM máx.)

Bomba de turbina regenerativa Corken Coro Flo - Modelo # DL14CF6B, Serie # 329159Q5. RPM máximas: 3450 a 60 Hz. Rotación: solo en el sentido de las agujas del reloj, Presión máxima de trabajo: 400 PSIG, Presión diferencial máxima: 125 PSIG. Rango de flujo: 2-38 GPM, Viscosidad máxima: 400 SSU. Entrada: 1 ½” NPT, Salida 1” NPT. Rango de temperatura: -25 a 225 F. Motor Crown Triton - 3 HP 230/460 voltios, 3515 RPM, 60 HZ Modelo: HSK182PR135N N.º de catálogo: HH13-36-162TC Estructura: 182TC Servicio: Cont ENCL: TEFC Utilizable a 208 voltios @ 8.3A y 50 HZ 380 Voltios 4.7amps 2915 RPM
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN416
  • Fabricante: Corken Coro Flo
  • Modelo: DL14CF6B
  • Número de serie: 329159Q5
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 38
  • RPM de velocidad máxima: 3,450
  • Temperatura mínima (F): -25
  • Temperatura máxima (F): 225
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Crown Triton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3515
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 311
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Corken Coro Flo DL14CF6B (3 HP, 38 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente