Bomba de Desplazamiento Positivo Crepaco (25 HP)

Bomba de Desplazamiento Positivo Crepaco (25 HP)

Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Motor AO Smith, 25 hp, 1771/1470/1765, 230/460-200/400-200 V, 62/31-72,2/36,1-68,1 amperios, 60/50/60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Dodge TM, relación 5.06, 350 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Falta la placa de identificación, los rotores, los sellos y las tuercas de mariposa de la bomba. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0398.1a
  • Fabricante: Crepaco
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Relación de transmisión: 5.06
  • RPM de velocidad máxima: 350
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Smith Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 350
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 62/31-72.2/36.1-68.1
  • Hercios del motor (Hz): 60/50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Pump missing nameplate, rotors, seals. wing nuts
Bomba de Desplazamiento Positivo Crepaco (25 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente