Bomba de desplazamiento positivo Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco. Modelo 4R, S/N 13077. Diámetro del impulsor: Motor de 6 pulg., sin información en la placa de identificación. Entradas/salidas: (2) salidas roscadas de 2 pulg. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP527.
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 4R
  • Número de serie: 13077
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente