- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R2R (1 HP, 6 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco. Modelo: R2R. N/S: D-2263. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica.(2) Rotores de 3 pulgadas. Motor eléctrico Maratón. Accionamiento del motor: 1 Hp, entrada del motor de 1800 rpm, rpm de salida: 370 máx., 123 min, 575 V, 1,2 A, 60 Hz, trifásico, relación de transmisión 4,13. Entrada/salida: (2) puertos Acme de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4-1/4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: NOIP1001
- Fabricante: Crepaco
- Modelo: R2R
- Número de serie: D-2263
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 6
- Relación de transmisión: 4.13
- RPM de velocidad máxima: 370
- Tamaño del rotor (pulgadas): 3
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: ACME
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: ACME
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1800
- Voltaje del motor: 575
- Amperios de motor: 1.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 36.5
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 28.25
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




































