- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R3R
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R3R. Modelo: R3R. N/S: A-7989. Capacidad: 9,50 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 1,50 gpm. Capacidad máxima: 36 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Motor Toshiba, 2 hp, 1720 rpm, 633 rpm (final), 230/460 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Clasificación sanitaria 3-A. Las bombas Crepaco son conocidas por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Cada bomba de la línea tiene como estándar un cuerpo de acero inoxidable, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado, que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones, fácil desmontaje y limpieza, y bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ERCS004.
- Fabricante: Crepaco
- Modelo: R3R
- Número de serie: A-7989
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










