Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R (160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R (160 GPM máx.)

Bomba de alimentación de crepaco. Modelo: R4R. Número de serie: HDRI-A-0017. Reeves conduce. Trifásico, 230/460 VCA, 60 Hz. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 160 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI034.5
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: R4R
  • Número de serie: HDRI-A-0017
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 160
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.175
  • RPM de velocidad máxima: 900
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Sanitary Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R (160 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente