Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R. Tamaño: R4R. S/N: C-2035. Capacidad de la bomba: 33,25 gpm. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz. Motor eléctrico Reliance, potencia máxima: 40 hp, rpm máximas: 1750, relación: 5,2, torsión: 1770 in lb, velocidad final: 332,6 rpm. Las bombas rotativas de la serie "R" incorporan cuerpos de acero inoxidable con rotores moldeados, versátiles y resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido pesado para uso en aplicaciones sanitarias. Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable 316 con sellos de calidad alimentaria y materiales de rotor que no imparten olores ni afectan los sabores. Todas las piezas son intercambiables y reemplazables en el campo. Las características clave incluyen: caja de control con interruptor de encendido/apagado, bomba montada sobre una base portátil. Entrada/salida de la bomba: rosca de 2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDGF041.7
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: R4R
  • Número de serie: C-2035
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente