Bomba de desplazamiento positivo de entrada rectangular APV R3

Bomba de desplazamiento positivo de entrada rectangular APV R3

Bomba de desplazamiento positivo APV R3 sobre carro con alimentación por tolva. Falta la placa de identificación de la bomba. Entrada rectangular: 2 pulg. x 4 pulg. Salida: 2 pulg. Tri-Clamp. Impulsores de goma de 5 lóbulos. Motor eléctrico Sterling: 0,75 HP, 220/440V, 2,4/1,2 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC218.3
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R3-RI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Libra esterlina
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • Voltaje del motor: 220/440V
  • Amperios de motor: 2.4/1.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Falta la placa de identificación de la bomba
Bomba de desplazamiento positivo de entrada rectangular APV R3
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente