Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo. Modelo: 25050 0340. S/N: 17795. Capacidad: 1,5 gpm. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 90 V, 5,2 amperios. Reductor de velocidad Dodge Tigear, relación: 20, velocidad final: 82 rpm, 312 lb-in de torque. Inversor de frecuencia variable Reliance Electric DC2 Easy Clean Plus. (4) Las ruedas permiten una fácil maniobrabilidad. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC449.3
  • Fabricante: ITT Jabsco Pureflo
  • Modelo: 25050 0340
  • Número de serie: 17795
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente