Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330 (20 HP, 161 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330 (20 HP, 161 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330. Modelo: JRZL-330. Número de serie: JLCP-M2F0091. Presión diferencial máxima (PSI): 174. Caudal máximo (GPM): 161. Rango de temperatura: 14 F a 356 F. Nivel de ruido: 60 - 80 dB. Motor Nord Gear Drive: HP: 20, RPM: 2360, Voltios: 230/460, Amperios: 47,6/23,8, Relación: 3,08. Variador Lenze AC Tech Series: Tipo: ESV153NO2TXD, Entrada: 3/PE AC, 240 V, 59 A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB10
  • Fabricante: Dixon
  • Modelo: JRZL-330
  • Número de serie: JLCP-M2F0091
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 161
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.269
  • Relación de transmisión: 3.08
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 207.86363636363637
  • Temperatura mínima (F): 14
  • Temperatura máxima (F): 356
  • Presión máxima MAWP (PSI): 174
  • # Rotores: 2
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Nord
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 2,380
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 47.6/23.8
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba de desplazamiento positivo Dixon JRZL-330 (20 HP, 161 GPM máx.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente