Bomba de desplazamiento positivo Eco Gearchem G8-AQQ-ZTY (0,75 HP, 22 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Eco Gearchem G8-AQQ-ZTY (0,75 HP, 22 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem. Modelo: G8-AQQ-ZTY. Motor Leeson: 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. (2) 1-3/4 pulg. de diámetro. x rotores de 2-1/2 pulgadas de largo. Entrada: (2) 1-1/2 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP137
  • Fabricante: Eco Gearchem
  • Modelo: G8-AQQ-ZTY
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 22
  • Desplazamiento por revolución (galones): 1.368
  • RPM de velocidad máxima: 1725
  • Temperatura mínima (F): -100
  • Temperatura máxima (F): 450
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 2.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.8/1.4 a
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 16.25
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Eco Gearchem G8-AQQ-ZTY (0,75 HP, 22 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente