Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem

Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem

Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem. Modelo: G6-ACQ-TTV. Motor Leeson: 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. (2) 1-3/4 pulg. de diámetro. x rotores de 1-1/2 pulg. L. Entrada/salida: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP142
  • Fabricante: Eco Gearchem
  • Modelo: G6-ACQ-TTV
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo ECO GearChem
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente