Bomba de desplazamiento positivo Fomaco 2/1932

Bomba de desplazamiento positivo Fomaco 2/1932

Bomba de desplazamiento positivo Fomaco. Modelo: 2/0032. Presión máxima de trabajo: 100 psi. Entradas/Salidas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 9-7/8 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF999F
  • Fabricante: Fomaco
  • Modelo: 2/1932
  • Número de serie: 106555/J/96
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: I-line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: I-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13.5
  • Ancho (pulgadas): 9.875
  • Altura (pulgadas): 10.75
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Fomaco 2/1932
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente