Bomba de desplazamiento positivo Foster modelo R2-5 (5 HP, 100 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Foster modelo R2-5 (5 HP, 100 GPM máx.)

Bomba de paletas Foster. Modelo: R2-5. S/N: 72044. Capacidad: 100 gpm en fluido de viscosidad 150,000 SSU. Las características clave de la bomba incluyen una válvula limitadora de presión (PLV) y una intercambiabilidad limitada de tamaños para derivación interna o retorno a la fuente de producto. Esta bomba tiene un tamaño conservador para servicios de alta viscosidad. Base de acero con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 16,4/8,20 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varispeed, Tamaño: 332, relación: 20,9, máximo: 200 rpm, mínimo: 20 rpm. Entrada/salida de la bomba: 6-1/2 pulgadas de diámetro, brida: 11 pulgadas de diámetro con (8) orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 10 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL266.3a
  • Fabricante: Foster
  • Modelo: Model R2-5
  • Número de serie: 72044
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 100
  • Relación de transmisión: 20.9
  • RPM de velocidad máxima: 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 11
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1710
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 16.4/8.20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 58
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 53
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Foster modelo R2-5 (5 HP, 100 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente