Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 sin usar - 10 HP

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 sin usar - 10 HP

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam sin usar. Modelo FKL-150. Serie FKL1501003403. Presión máxima: 500 PSI. Velocidad máxima 600 RPM. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor de lavado Baldor-Reliance Super-E: 10 HP, 208-230/460 V, 25,4-24/12 amperios, 1770 RPM, estructura 215TC, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión Nord de 11,71 (151 RPM finales, 39 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. La condición no se utiliza, nunca se ejecuta. (ACN115)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1037
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FKL150
  • Número de serie: FKL1501003403
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Displacement
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 sin usar - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente