Bomba de Desplazamiento Positivo Fristam FKL-50 - 5 HP

Bomba de Desplazamiento Positivo Fristam FKL-50 - 5 HP

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-50. serie 007720. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,097 galones. Caudal máximo: 58,2 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 5 HP, 1745 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 184 TCY. Reductor Nord: relación 10,89. RPM finales: 160 (15,5 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN80)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1056
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FKL50
  • Número de serie: 7720
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.097
  • Relación de transmisión: 10.89
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de Desplazamiento Positivo Fristam FKL-50 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente