Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (10 HP, 155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (10 HP, 155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie 007707. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 10 HP, 208-230/460 V, 26,6-23,8/11,9 amperios, 1755 RPM, estructura 215 TCY, 60 Hz, trifásico, TE. Accionamiento reductor de engranajes. Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC926
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FKL150
  • Número de serie: 7707
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 155.4
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.259
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 38.81682322801024
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 300
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 26.6-23.8/11.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TCY
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (10 HP, 155,4 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente