Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie FKL1501004300. Presión máxima: 500 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1038
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FKL150
  • Número de serie: FKL1501004300
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 155.4
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.259
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 500
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 115
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (155,4 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente