Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL II Serie

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL II Serie

2004 Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL II Serie. Modelo: FL275S. Número de serie: 75S0400160. Capacidad nominal: 50 gpm. Capacidad actual: 34 gpm. Opción de sello: simple mecánico. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1770 rpm, 460 V, 9,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 3,75, par: 1200 lb-in, rpm fuera: 472 (final). La bomba proporciona un manejo suave del producto, capacidad de limpieza completa, alta eficiencia y facilidad de mantenimiento. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN111)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC037.15a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FL275S
  • Número de serie: 75S0400160
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL II Serie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente