Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL275L (7,5 HP, 78,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL275L (7,5 HP, 78,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Fristam. Modelo: FL2-75-L. Serie 75L0802294 / 0688510006. Velocidad máxima: 800 RPM. Presión máxima: 120 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,098 galones. Caudal máximo: 78,4 GPM a 800 RPM. Relación de transmisión: 11,71 (150 RPM finales, 14,7 GPM). Motor GE: 7,5 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Puertos: 2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1014
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FL275L
  • Número de serie: 75L0802294 / 0688510006
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 78.4
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.098
  • Relación de transmisión: 11
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 15.635454545454545
  • RPM de velocidad máxima: 800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 120
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 18.2/9.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL275L (7,5 HP, 78,4 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente