Bomba de desplazamiento positivo G & H 2020A

Bomba de desplazamiento positivo G & H 2020A

Bomba de desplazamiento positivo G&H. Modelo: GHP-2020A. Número de serie: 84-6-005. Clasificación sanitaria 3-A. Desplazamiento: 16,9 gal/100 rpm. Esta gama de bombas ha sido diseñada para bombear una variedad de viscosidades, desde agua hasta aplicaciones semisólidas. Son adecuados tanto para líquidos homogéneos como para líquidos con partículas/sólidos en suspensión. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.SACH108.3
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: 2020A
  • Número de serie: 84-6-005
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • RPM de velocidad máxima: 100
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • RPM del motor: 885
  • Voltaje del motor: 220/440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo G & H 2020A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente