Bomba de desplazamiento positivo G & H GHP-2020 (70 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo G & H GHP-2020 (70 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo G & H. Modelo: GHP-2020. El caudal de la bomba nueva es de 70 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Las bombas de lóbulos rotativos han sido diseñadas para su uso en una amplia gama de aplicaciones dentro de las industrias cervecera, láctea, alimentaria, farmacéutica y química. La acción suave y lenta es ideal para productos como cremas, geles, emulsiones, mezclas aireadas, estructuras celulares delicadas y sólidos orgánicos en suspensión. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH253A.16a
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHP-2020
  • Número de serie: 87-7-2051
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 70
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo G & H GHP-2020 (70 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente