Bomba de desplazamiento positivo Jabsco 25200 5590 (5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Jabsco 25200 5590 (5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Jabsco. Modelo: 25200 5590. S/N: 11092. Sellos mecánicos dobles. Motor Elektrim, Modelo: SF, S/N: 56059B, 5 hp, 865 rpm, 575 V, 6 amperios, 60 hz, trifásico, 254 Frame. Tamaño de entrada/salida: 2 pulgadas. Asiento biselado. Dimensiones totales 50 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH640.1
  • Fabricante: Jabsco
  • Modelo: 25200 5590
  • Número de serie: 11092
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.035
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Bevel Seat
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.625
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Elektrim
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 865
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 31
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Jabsco 25200 5590 (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente