Bomba de desplazamiento positivo Johnson 31-50M

Bomba de desplazamiento positivo Johnson 31-50M

Bomba de desplazamiento positivo Johnson. Modelo: 31-50M. S/N: 17177. Entradas/Salidas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 10-1/4 pulgadas de ancho x 10-7/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF888F
  • Fabricante: Johnson
  • Modelo: 31-50M
  • Número de serie: 17177
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.666
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: I-line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: I-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 10.25
  • Altura (pulgadas): 10.875
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Johnson 31-50M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente