Bomba de desplazamiento positivo Lobeflo AP75/CS8

Bomba de desplazamiento positivo Lobeflo AP75/CS8

Bomba de desplazamiento positivo Lobeflo. Modelo: AP75/CS8. Número de serie: 35482/08B. Presión de descarga: 101 psi. Opción de cubierta de alivio de presión. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2965.3
  • Fabricante: Lobeflo
  • Modelo: AP75/CS8
  • Número de serie: 35482/08B
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 7.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Lobeflo AP75/CS8
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente