Bomba de desplazamiento positivo Moyno 1L8 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Moyno 1L8 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba de cavidad progresiva y tolva de alimentación Moyno. Tipo: CDO. Cuadro: IL8. Número de serie: A-8032-I. Caudal estimado para el modelo 1L8: 80-90 gpm a 87 PSI con HP/RPM adecuados. Motor: Leeson 10HP, 208-230/460V, 60Hz, trifásico (7.5HP, 190/380V, 50Hz, trifásico). Factor de servicio: 1,15. Cuadro: 215T. Caja: TEFC. Fecha: K2004. Diámetro del sinfín: 4 pulg. Dimensiones de entrada/salida de la bomba: 4 pulg. / 3 pulg. (E)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF118.8.
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: 1L8
  • Número de serie: A-8032-I
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • Temperatura mínima (F): 14
  • Temperatura máxima (F): 350
  • Presión máxima MAWP (PSI): 225
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 26.7-25.2/12.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Moyno 1L8 (10 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente